Okazaki Seiko Short reamer with carbide end blade CERS series

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A short reamer with a carbide end blade for completely blind holes.
Feature
A short reamer with a carbide end blade for completely blind holes.

Specification : *Blade diameter (DIA): 12.5*Total length (mm): 90*Blade length (mm): 30*Handle diameter (DIA): 12*Eating length (mm): 0.3*Number of blades: 4*Surface treatment: Non-coated *Blade diameter tolerance: m5 *Twisted angle (°): 30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan