Okazaki Seiko Powerful reamer with carbide brazing (S axis) BCPR19 series

Sebelum PPN:
Rp7.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Muku type.
Rough blade, 2-step finishing blade
Feature
Muku type.
Rough blade, 2-step finishing blade

Specification : *Blade diameter (DIA): 19.1*Total length (mm): 205*Blade length (mm): 37*Carbide length (mm): 27*Underneck length (mm): 140*Handle diameter (DIA): 20* Blade length (mm): 9 *Number of teeth: 6 *Surface treatment: Non-coated *Material: Smooth tip *Twisted angle (°): 35 *Blade diameter tolerance: m5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan