Okazaki Seiko Powerful Reamer with Carbide Brazing (S Axis) BCPR13 Series (Reamer Karbida)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Muku type.
Rough blade, 2-step finishing blade
Feature
Muku type.
Rough blade, 2-step finishing blade

Specification : *Blade diameter (DIA): 13.1*Total length (mm): 170*Blade length (mm): 36*Carbide length (mm): 26*Underneck length (mm): 115*Handle diameter (DIA): 16* Blade length (mm): 8 *Number of teeth: 4 *Surface treatment: Non-coated *Material: Smooth tip *Twisted angle (°): 35 *Blade diameter tolerance: m5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan