Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Short Reamer CSRFM10 Series

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp8.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 10.00*Total length (mm): 90*Blade length (mm): 40*Handle diameter (DIA): 10*Eating length (mm): 1.2*Number of blades: 6*Surface treatment: OK Tough coat *Shape: B *Twisted angle: Straight blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan