Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Short Reamer CSRFM08 Series

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp5.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 8.00*Total length (mm): 80*Blade length (mm): 35*Handle diameter (DIA): 8*Eating length (mm): 0.8*Number of blades: 6*Surface treatment: OK Tough coat *Shape: B *Twisted angle: Straight blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan