Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Short Reamer CSRF04 Series (Reamer Karbida)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 4.1*Total length (mm): 70*Blade length (mm): 30*Handle diameter (DIA): 4.5*Eating length (mm): 0.5*Number of blades: 6*Surface treatment: OK Tough coat *Shape: B *Twisted angle: Straight blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan