Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Short Powerful Reamer CPRSFM12 Series

Sebelum PPN:
Rp8.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 12.00*Total length (mm): 90*Blade length (mm): 35*Handle diameter (DIA): 12*Blade tip length (mm): 8*Number of blades: 4*Surface treatment: OK tough coat *Twisted angle (°): 35 *Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan