Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Short Powerful Reamer CPRSFM06 Series

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 6.00*Total length (mm): 80*Blade length (mm): 30*Handle diameter (DIA): 6*Blade tip length (mm): 5.5*Number of blades: 4*Surface treatment: OK tough coat *Twisted angle (°): 35 *Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan