Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Short Powerful Reamer CPRSFM03 Series

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 3.00*Total length (mm): 60*Blade length (mm): 22*Handle diameter (DIA): 3*Blade tip length (mm): 4*Number of blades: 3*Surface treatment: OK tough coat *Twisted angle (°): 35 *Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan