Okazaki Seiko OK tough coat carbide reamer with end blade CERFM10 series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 10.00*Total length (mm): 150*Blade length (mm): 31*Underneck length (mm): 100*Handle diameter (DIA): 10*Eating length (mm): 0.3* Inner diameter (DIA): 5.0 * Number of blades: 4 * Surface treatment: OK tough coat * Twisted angle (°): 30 * Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan