Okazaki Seiko OK tough coat carbide reamer with end blade CERFM08 series

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 8.00*Total length (mm): 125*Blade length (mm): 26*Underneck length (mm): 85*Handle diameter (DIA): 8*Eating length (mm): 0.3* Inner diameter (DIA): 4.0 * Number of blades: 4 * Surface treatment: OK tough coat * Twisted angle (°): 30 * Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan