Okazaki Seiko OK tough coat carbide reamer with end blade CERFM06 series

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp7.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 6.00*Total length (mm): 100*Blade length (mm): 26*Underneck length (mm): 65*Handle diameter (DIA): 6*Eating length (mm): 0.2* Inner diameter (DIA): 3.0 * Number of blades: 4 * Surface treatment: OK tough coat * Twisted angle (°): 30 * Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan