Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Powerful Reamer CPRFM06 Series

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp3.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 6.00*Total length (mm): 100*Blade length (mm): 26*Underneck length (mm): 65*Handle diameter (DIA): 6*Blade tip length (mm): 5.5*Blade Number: 4 *Surface treatment: OK tough coat *Twisted angle (°): 35 *Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan