Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Powerful Reamer CPRFM03 Series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 3.00*Overall length (mm): 60*Blade length (mm): 20*Underneck length (mm): 35*Handle diameter (DIA): 3*Blade tip length (mm): 4*Blade Number: 3 *Surface treatment: OK tough coat *Twisted angle (°): 35 *Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan