Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide End Blade Short R CERSFM12 Series

Sebelum PPN:
Rp6.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 12.00*Total length (mm): 75*Blade length (mm): 25*Underneck length (mm): 35*Handle diameter (DIA): 12*Eating length (mm): 0.3* Number of blades: 4 *Surface treatment: OK tough coat *Blade diameter tolerance: +0.0050 *Helix angle (°): 30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan