Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide End Blade Short R CERSFM08 Series

Sebelum PPN:
Rp4.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 8.00*Total length (mm): 70*Blade length (mm): 16*Underneck length (mm): 30*Handle diameter (DIA): 10*Eating length (mm): 0.25* Number of blades: 4 *Surface treatment: OK tough coat *Blade diameter tolerance: +0.0050 *Helix angle (°): 30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan