Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide End Blade Short R CERSFM04 Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 4.00*Overall length (mm): 45*Blade length (mm): 8*Underneck length (mm): 15*Handle diameter (DIA): 6*Eating length (mm): 0.2* Number of blades: 4 *Surface treatment: OK tough coat *Blade diameter tolerance: +0.0050 *Helix angle (°): 30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan