Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Chucking Reamer CCRFM10 Series (Reamer Karbida)

Sebelum PPN:
Rp8.999.900 - Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 10.00*Total length (mm): 150*Blade length (mm): 31*Underneck length (mm): 100*Handle diameter (DIA): 8*Eating length (mm): 1.0* Number of blades: 6 *Surface treatment: OK tough coat *Helix angle: Straight edge *Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan