Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Chucking Reamer CCRFM08 Series

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp6.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 8.00*Total length (mm): 125*Blade length (mm): 26*Underneck length (mm): 85*Handle diameter (DIA): 6*Eating length (mm): 1.0* Number of blades: 6 *Surface treatment: OK tough coat *Helix angle: Straight edge *Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan