Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Chucking Reamer CCRFM06 Series

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 6.00*Total length (mm): 100*Blade length (mm): 26*Underneck length (mm): 65*Handle diameter (DIA): 6*Eating length (mm): 0.8* Number of blades: 6 *Surface treatment: OK tough coat *Helix angle: Straight edge *Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan