Okazaki Seiko OK Tough Coat Carbide Chucking Reamer CCRFM04 Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 4.00*Total length (mm): 80*Blade length (mm): 26*Underneck length (mm): 50*Handle diameter (DIA): 3*Eating length (mm): 0.5* Number of blades: 4 *Surface treatment: OK tough coat *Helix angle: Straight edge *Blade diameter tolerance: +0.0050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan