Okazaki Seiko OK Coated Carbide Solid End Mill (2-Flute

Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
MaterialCarbide coating
Number of Tips2
Square Size (mm)0
Surface TreatmentOK coat
Type2-flute end mill

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan