Okazaki Seiko Non-coated carbide center drill A type CDA series

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp5.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses ultra-fine particle cemented carbide.
A 60°A tip center drill.
The tip shape adopts [X-thinning] with excellent centripetal properties.
Feature
Uses ultra-fine particle cemented carbide.
A 60°A tip center drill.
The tip shape adopts [X-thinning] with excellent centripetal properties.

Specification : *Tip diameter (DIA): 1.0 *Blade length (mm): 1.3 *Total length (mm): 45 *Handle diameter (DIA): 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan