Okazaki Seiko MCO roughing end mill 4-flute MRD4C3 series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 30*Total length (mm): 130*Blade length (mm): 55*Handle diameter (DIA): 25*Number of blades: 4*Helix angle (°): 30*Surface treatment: OK- C coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan