Okazaki Seiko Long radius mill for aluminum, non-coated SAE3L080R series

Sebelum PPN:
Rp3.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 8*Overall length (mm): 90*Blade length (mm): 20*Corner R (mm): 0.5*Underneck length (mm): 36*Neck diameter (DIA): 7.8*Handle Diameter (DIA): 8*Surface treatment: Non-coated*Number of blades: 3*Helix angle (°): 45

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan