Okazaki Seiko Long radius mill for aluminum 6- SAE3LD060R series

Sebelum PPN:
Rp3.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 6*Overall length (mm): 80*Blade length (mm): 15*Corner R (mm): 0.5*Underneck length (mm): 30*Neck diameter (DIA): 5.8*Handle Diameter (DIA): 6 *Surface treatment: Pure DLC coat *Number of blades: 3*Twisted angle (°): 45

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan