Okazaki Seiko Long radius mill for aluminum 20- SAE3L200R series

Sebelum PPN:
Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 20*Overall length (mm): 150*Blade length (mm): 45*Corner R (mm): 0.5*Underneck length (mm): 80*Neck diameter (DIA): 19.8*Handle Diameter (DIA): 20*Surface treatment: Non-coated*Number of blades: 3*Helix angle (°): 45

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan