Okazaki Seiko High Heli End Mill for Aluminum, 3-Flute, Pure DLC Coat

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)4
Blade length12
MaterialCemented carbide
Number of Tips3
Overall Length (mm)45
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan