Okazaki Seiko Double angle cutter

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
AbbreviationWAC
Helix AngleStraight blade
Hole Diameter d (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MCO tool double-sided milling cutter
Uses MCO material (cobalt high speed steel).
Feature
MCO tool double-sided milling cutter
Uses MCO material (cobalt high speed steel).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan