Okazaki Seiko Chamfer cutter type III (OK-C coat) CSC3S0 series

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chamfer cutter type III (3 blades) OK-C (TiAIN) coat/OK-C coat
3-flute type steel for stainless steel
Feature
Chamfer cutter type III (3 blades) OK-C (TiAIN) coat/OK-C coat
3-flute type steel for stainless steel

Specification : *Blade diameter (DIA): 6*Chamfer diameter (mm): 4~5*Overall length (mm): 43*Shank diameter (DIA): 5*Shank length (mm): 40*Tip diameter (DIA): 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan