Okazaki Seiko Chamfer cutter type II (OK-C coat) CSC2T2 series

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp15.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chamfer cutter type II (1 blade) OK-C (TiAIN) coat/OK-C coat
1-Flute Type Steel Morse Taper Shank for Stainless Steel
Feature
Chamfer cutter type II (1 blade) OK-C (TiAIN) coat/OK-C coat
1-Flute Type Steel Morse Taper Shank for Stainless Steel

Specification : *Blade diameter (DIA): 26*Chamfer diameter (DIA): 6~25*Total length (mm): 135*Shank No.: MT2*Tip angle (°): 90*Tip diameter (DIA): 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan