Okazaki Seiko Chamfer cutter I type CS1S1 series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chamfer cutter type I (hole type) Non-coated hole type Morse taper shank type for non-ferrous metals is also available.
Feature
Chamfer cutter type I (hole type) Non-coated hole type Morse taper shank type for non-ferrous metals is also available.

Specification : *Blade diameter (DIA): 20*Chamfer diameter (mm): 8~18*Total length (mm): 100*Shank diameter (DIA): 10*Shank length (mm): 65

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan