Okazaki Seiko Chamfer cutter I type (OK-C coat) CSC1T1 series

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp5.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chamfer cutter type I (hole type) OK-C (TiAIN) coated/OK-C coated hole type tapered shank for non-ferrous metals
Feature
Chamfer cutter type I (hole type) OK-C (TiAIN) coated/OK-C coated hole type tapered shank for non-ferrous metals

Specification : *Blade diameter (DIA): 10*Chamfer diameter (DIA): 4~9*Total length (mm): 100*Shank No.: MT1*Tip angle (°): 90

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan