Okazaki Seiko Chamfer cutter I type (non-coated) CS1S0 series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chamfer cutter type I (hole type) Non-coated hole type Morse taper shank type for non-ferrous metals is also available.
Feature
Chamfer cutter type I (hole type) Non-coated hole type Morse taper shank type for non-ferrous metals is also available.

Specification : *Blade diameter (DIA): 10*Chamfer diameter (mm): 4 to 9*Overall length (mm): 55*Shank diameter (DIA): 8*Shank length (mm): 37

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan