Okazaki Seiko Carbide short reamer CSR13 series

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp5.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The most versatile carbide reamer, short type with less runout
Feature
The most versatile carbide reamer, short type with less runout

Specification : *Blade diameter (DIA): 13.0*Total length (mm): 100*Blade length (mm): 45*Handle diameter (DIA): 12*Eating length (mm): 1.3*Number of blades: 8*Surface treatment: Non-coated *Shape: B*Helix angle: Straight blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan