Okazaki Seiko Carbide short powerful reamer (S axis) CPRS13 series

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp5.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 13.0*Total length (mm): 100*Blade length (mm): 45*Handle diameter (DIA): 12*Blade tip length (mm): 8*Number of blades: 4*Surface treatment: Non-coated* Helix angle (°): 35 Blade diameter tolerance: m5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan