Okazaki Seiko Carbide Mini TS Cutter OK-A Coat 4X1.0

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)4
Blade Width (mm)1
Neck Diameter (mm)DIA2.4
Neck Length (mm)3.5
Number of Tips4
Overall Length (mm)45
Shank Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini T-slot cutter using ultra-fine cemented carbide. The ultimate product with particular attention to blade shape and coating.
Feature
Mini T-slot cutter using ultra-fine cemented carbide. The ultimate product with particular attention to blade shape and coating.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan