Okazaki Seiko Carbide Hard Reamer OK Hard Coat CKRHM12 Series (Reamer Karbida)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 12.00*Total length (mm): 140*Blade length (mm): 70*Handle diameter (DIA): 12*Eating length (mm): 1.0*Number of blades: 4*Helix angle (° ): 8*Blade diameter tolerance: +0.0050*Surface treatment: OK hard coat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan