Okazaki Seiko Carbide hard reamer OK hard coat CKRHM05 series

Sebelum PPN:
Rp3.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 5.00*Total length (mm): 80*Blade length (mm): 40*Handle diameter (DIA): 6*Eating length (mm): 0.5*Number of blades: 4*Helix angle (° ): 8*Blade diameter tolerance: +0.0050*Surface treatment: OK hard coat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan