Okazaki Seiko Carbide hard reamer OK hard coat CKRH series

Sebelum PPN:
Rp9.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 11.0*Total length (mm): 140*Blade length (mm): 70*Handle diameter (DIA): 12*Eating length (mm): 1.0*Number of blades: 4*Helix angle (° ): 8*Blade diameter tolerance: m5*Surface treatment: OK hard coat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan