Okazaki Seiko Straight Shank Carbide Flat Drill SDFA Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp7.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
External lubrication specification.
180° flat tip angle allows various drilling operations
Feature
External lubrication specification.
180° flat tip angle allows various drilling operations

Specification : *Outer diameter (DIA): 10.1 *Total length (mm): 100 *Groove length (mm): 45

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan