Yamawa Spiral Tap for Tripod SP TRI

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Chamfer2.5P
Manufacturer Product CodeSYU04N0KEB
MaterialHSS
Neck Length ln (mm)26
Nominal Size1/4-20
Number of Flutes3
Number of Threads20
Overall Length L (mm)62
Screw Length (mm)15
Shank Length ls (mm)33
ShapePilot hole: Blind
StandardJIS
Tap TypeSP (Spiral tap for blind holes)
Type of Female ThreadTripod screw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Processing of brass, brass castings, aluminum alloy castings, magnesium alloy castings, and zinc alloy castings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan