Yamawa Spiral Tap for Parallel Thread for Long Shank Pipe LS-SP-PS

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Accuracy GradeII
Chamfer2.5P
Mass (g)117
MaterialHSS
Nominal SizePS 3/8-19
Number of Flutes3
Number of Threads19
Overall Length L (mm)100
Screw Length (mm)28
Shank Square Width (mm)11
ShapePilot hole: Blind
StandardJIS
Tap TypeSP (Spiral tap for blind holes)
Type Of ThreadPS
Type of Female ThreadRp(PS): Parallel female pipe thread for tapered threads

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Processing of low carbon steel, medium carbon steel and high carbon steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan