Yamawa Spiral tap for left-hand thread blind hole machining

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
AccuracyP2
Accuracy notationP class
Number of Flutes3
Overall Length (mm)62
Processing ScrewWit screw
Shank Diameter (mm)6
Shank Length (mm)33
Shank Square Length (mm)7
Shank square (mm)4.5
Thread Number of Chamfer2.5 mountains
Trusco Part No.152-8577
Under Neck Length (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spiral tap for left-hand thread blind hole drilling.
For blind hole machining.
Workpiece material: medium carbon steel, high carbon steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan