Yamawa Spiral Tap for Aluminum Casting Hole Machining ACHSP

Sebelum PPN:
Rp5.699.900 - Rp9.199.900
Spesifikasi
Chamfer2.5P
MaterialCarbide
Number of Flutes3
ShapePilot hole: Blind
StandardJIS
Surface Treatmentcoating
Tap TypeSP (Spiral tap for blind holes)
Type Of ThreadM (metric thread)
Type of Female ThreadM: Metric thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminum alloy casting processing
Feature
Specification
* Trapping rate: 84

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan