Yamawa SL BC Spiral Tap for Bicycle Screws

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Chamfer7P
MaterialHSS
Nominal SizeBC 9/16-20
Number of Flutes4
Number of Threads20
Overall Length L (mm)95
Screw Length (mm)26
Shank Length ls (mm)48
Shank Square Width (mm)10
ShapePilot hole: through
StandardJIS
Surface Treatmentcoating
Tap TypeSL (Through Hole Spiral Tap)
Type of Female ThreadBC: Bicycle screws

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For bicycle screws
Feature
Specification
* Trapping rate: 94

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan