Yamawa Roll tap for medium hardness carbon steel JIS MHRZ-J

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
MaterialHSS-Co
Number of Cutting Edges8
Number of Flutes8
StandardJIS
Surface Treatmentcoating
Tap TypeRoll (raising tap)
Type of Female ThreadM: Metric thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Machining of medium carbon steel, high carbon steel, alloy steel, tempered steel (25-35HRC)
Feature
Specification
* Trapping rate: 88

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan