Yamawa Point Tap Long Neck LS-PO-K

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Accuracy GradeP2
Chamfer4.5P
MaterialHSS
Number of Flutes3
Shank Length ls (mm)40
ShapePilot hole: through
StandardJIS
Tap TypePO (Point Tap)
Type Of ThreadM (metric thread)
Type of Female ThreadM: Metric thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Processing of medium and high carbon steel
Feature
Specification
* Snagging rate: 81

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan