Yamawa Point Tap for Long Difficult-to-cut Materials LS-PM-PO

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Chamfer5.5P
MaterialHSS-P
Number of Flutes3
ShapePilot hole: through
StandardJIS
Tap TypePO (Point Tap)
Type Of ThreadM (metric thread)
Type of Female ThreadM: Metric thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Processing of high carbon steel, tempered steel (25-35HRC), tempered steel (35-45HRC)
Feature
Specification
* Snagging rate: 81

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan