Yamawa Long shank, weak twist groove, A-type, 90°

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)5.5
Blade ShapeDouble-edged
Center Hole Angle (°)90
Overall Length (mm)150
Shank Diameter (mm)12
Trusco Part No.217-1150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbide long shank weak helix flute A-type center hole drill suitable for 90° center hole drilling, especially for hard materials and mass production.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan